Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213T
- Dimension C de la longueur totale19.72 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids199 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1760 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.00 / 2.40 A, 6.0 A
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042224
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4/8
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min / 900 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Schéma de câblage
Aperçu
- Qualité Blue Chip®, construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolation de la peinture époxy interne et externe Classe F Tubes de graisse allongés, regraissés en T fournis pour un drainage efficace Slinger d’arbre, Forsheda scelle aux deux extrémités Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur