Motion
445TSTFN6505FG

LEESON ELECTRIC
445TSTFN6505FG

Moteur Severe Duty - 200 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 445TS cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3575 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739890
N° MFR445TSTFN6505FG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
445TSTFN6505FG

Moteur Severe Duty - 200 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 445TS cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3575 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739890
N° MFR445TSTFN6505FG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Taille du cadre
    445TS
  • Longueur du moteur sans arbre
    20.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    39.62
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    2,300 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3575 tr/min
  • Mot-clé de description
    200 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Model is in compliance with EISA2007 Meets IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construction, Meets Ford EM1 Automotive Duty Specification Blue Chip® quality, 100% cast iron construction for rigidity and reduced vibration Provisions to add stub shaft for an encoder (182T-449T, TEFC only) Internal and external epoxy paint MAX GUARD® Class H insulation system Constant Torque speed range is listed in CT SPEED RANGE column 1.15 Service Factor on sinewave, 1.0 Service Factor on IGBT power Bearing caps (254T and larger), Precision balanced to .08”/sec
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    224.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    G
  • kW
    149 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856020413
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856020413
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
200HP 3600RPM E449 TEFC 460V 445TS 3PH