Motion
184TBDR7628AU

LEESON ELECTRIC
184TBDR7628AU

Moteur à usage défini - 3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 184TC , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739968
N° MFR184TBDR7628AU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TBDR7628AU

Moteur à usage défini - 3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 184TC , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739968
N° MFR184TBDR7628AU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    15.96 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    83 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    15.0-13.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856043399
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    722856043399
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800RPM I305 DP 208-230V 184TC 1PH
  • Extrémité de l’arbre mécaniquement verrouillée sur les modèles à face en C Constructions en acier de gros calibre Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une efficacité supérieure Fonctionnement continu