Motion
56B34F5333D

LEESON ELECTRIC
56B34F5333D

Moteur à usage défini - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 56H , logement TEFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740010
N° MFR56B34F5333D
Prix760.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56B34F5333D

Moteur à usage défini - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 56H , logement TEFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740010
N° MFR56B34F5333D
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
Votre prix760.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56H
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.41 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Conception de démarrage/fonctionnement du condensateur pour une intensité réduite; roulements à billes doubles étanches; cadre et base en acier de calibre lourd; protecteur thermique à réinitialisation manuelle; fiable; commutateur de démarrage centrifuge résistant à la poussière; 56H; 143T; et base combinée 145T avec 12 trous de montage
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :2, F#56H, TR/MIN :3600, 115/230 V, TEFC
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    17.5/8.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.3 %
  • Couple de pleine charge
    2.97 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.5 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T019
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856043672
  • Modèle
    56B34F5333D
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Code de conception du moteur
    L
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Réinitialisation manuelle
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation manuelle
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856043672
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM T019 TEFC 115/230V 56H 1PH
  • Conception de démarrage du condensateur/fonctionnement du condensateur pour une intensité réduite Roulements à billes doubles scellés Cadre en acier de gros calibre et base Protecteur thermique de réarmement manuel Interrupteur de démarrage centrifuge fiable et résistant à la poussière Interrupteur à bascule marche/arrêt et cordon de 8 pieds avec fiche de 115 volts inclus sur les modèles 1/2 à 1-1/2 HP 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage