Motion
445TTFN6028CD

LEESON ELECTRIC
445TTFN6028CD

Moteur à usage général - 200 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 445 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740053
N° MFR445TTFN6028CD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
445TTFN6028CD

Moteur à usage général - 200 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 445 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740053
N° MFR445TTFN6028CD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6318
  • Taille du cadre
    445
  • Longueur du moteur sans arbre
    20.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Dimension C de la longueur totale
    43.35 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    2342 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    200 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    226.0 A
  • Courant de pleine charge
    226.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    96.2 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    149 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018724
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 200 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 445T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 200 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 445T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856018724
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
200HP 1800RPM U669A TEFC 460V 445T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Convient à une utilisation sur un variateur de fréquence. Couple variable et couple constant (comme indiqué)
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Protection contre le courant de roulement (PCC), comme indiqué
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • Les moteurs acceptent les kits en C, comme indiqué