Motion
444TTFN16549AA

LEESON ELECTRIC
444TTFN16549AA

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 444T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04740056
N° MFR444TTFN16549AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
444TTFN16549AA

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 444T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04740056
N° MFR444TTFN16549AA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444T
  • Dimension C de la longueur totale
    43.35 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1,772 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    145.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018922
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856018922
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
125HP 1800RPM U880A TEFC 460V 444T 3PH
  • Construction en fonte de qualité Blue Chip® à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolation de peinture époxyde interne et externe de classe F Cote de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante Tubes de graisse allongés, regraissés en T fournis pour un drainage efficace (installés dans les deux écrans d’extrémité Convient à un montage sur arbre bas Slinger d’arbre Forsheda aux deux extrémités Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon