Motion
445TTFN16866AA

LEESON ELECTRIC
445TTFN16866AA

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 150 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 445T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04740057
N° MFR445TTFN16866AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
445TTFN16866AA

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 150 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 445T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04740057
N° MFR445TTFN16866AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    445T
  • Dimension C de la longueur totale
    43.34 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1,892 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    172.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018939
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856018939
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
150HP 1800RPM U881A 3/60/460 TEFC445T
  • Construction en fonte de qualité Blue Chip® à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolation en peinture époxy interne et externe de classe F Cote de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante Tubes de graisse allongés, regraissants en service T fournis pour un drainage efficace (installés dans les deux écrans d’extrémité Convient à un montage sur arbre bas Slinger d’arbre Forsheda aux deux extrémités Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur