Motion
48A11D245A

LEESON ELECTRIC
48A11D245A

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Z , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740073
N° MFR48A11D245A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11D245A

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Z , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740073
N° MFR48A11D245A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Dimension C de la longueur totale
    8.94 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.9-1.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041739
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856041739
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1200RPM X262 DP 208-230V 48Z 1PH
  • Support ouvert Protection thermique à réinitialisation automatique Roulements à billes Base rigide soudée à température ambiante 50°C Homologué UL et certifié CSA