Motion
365TTDS7383FS

LEESON ELECTRIC
365TTDS7383FS

Moteur Severe Duty - 40 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460/796 V, cadre 365T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1120 tr/min, montage sur base rigide, Oil Well Duty
N° D’ARTICLE MI04740079
N° MFR365TTDS7383FS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
365TTDS7383FS

Moteur Severe Duty - 40 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460/796 V, cadre 365T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1120 tr/min, montage sur base rigide, Oil Well Duty
N° D’ARTICLE MI04740079
N° MFR365TTDS7383FS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Taille du cadre
    365T
  • Longueur du moteur sans arbre
    15.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    29.93
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    713 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F2/F1
  • Régime de base
    1120 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service de puits d’huile
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Caractéristiques
    Conception NEMA D pour les couples de démarrage et de panne très élevés Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Protection complète avec écrans sur toutes les ouvertures externes Rotor à barre en cuivre sur cadre 500 Courant de démarrage faible avec isolation de classe F à glissement de 5-8 %, emplacement de la boîte de conduit F2 Élingue d’arbre Service spécial « puits d’huile » Roulements à billes
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    48.0/27.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    30 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856043092
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460/796 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    D
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856043092
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40HP 1200RPM Y209 DP 460/796V 365T 3PH