Motion
444TTDS8699BP

LEESON ELECTRIC
444TTDS8699BP

Moteur Severe Duty - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460/796 V, cadre 444T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, Oil Well Duty
N° D’ARTICLE MI04740082
N° MFR444TTDS8699BP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
444TTDS8699BP

Moteur Severe Duty - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460/796 V, cadre 444T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, Oil Well Duty
N° D’ARTICLE MI04740082
N° MFR444TTDS8699BP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6318
  • Taille du cadre
    444T
  • Longueur du moteur sans arbre
    18.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    38.06
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1,239 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F2/F1
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service de puits d’huile
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Caractéristiques
    Conception NEMA D pour les couples de démarrage et de panne très élevés Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Protection complète avec écrans sur toutes les ouvertures externes Rotor à barre en cuivre sur cadre 500 Courant de démarrage faible avec isolation de classe F à glissement de 5-8 %, emplacement de la boîte de conduit F2 Élingue d’arbre Service spécial « puits d’huile » Roulements à billes
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    91.5/53.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856043184
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460/796 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    D
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856043184
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
75HP 1200RPM Y212 DP 460/796V 444T 3PH