Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215TZ
- Dimension C de la longueur totale19.16 po
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids139 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base3515 tr/min
- Mot-clé de description7.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDPAO (débordement d’air antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge37.0 A
- Efficacité de la pleine charge84 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028495
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de ferme
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856028495
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes à double étanchéité Système d'isolation à service continu de classe F Thermostats pour la protection contre les surcharges thermiques (protecteur à réinitialisation automatique sur Z304) 34” fils longs pour faciliter l'installation Arbres à clavette avec trou taraudé 1/4”-20 UNC dans l'extrémité Condensateurs inclus, livrés desserrés sur les catalogues Z307 et Z308, montés sur tous les autres modèles Plaque signalétique supplémentaire incluse, desserrée, pour montage à distance Conception de démarrage à induction du condensateur