Motion
215TBDW7045AB

LEESON ELECTRIC
215TBDW7045AB

Moteur de pompe - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215JP , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1735 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740112
N° MFR215TBDW7045AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
215TBDW7045AB

Moteur de pompe - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215JP , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1735 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740112
N° MFR215TBDW7045AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    215JP
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.15
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    23.79 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    132 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1735 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    34.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Code KVA
    G
  • kW
    5.60 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Z430
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856034540
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 7.50 HP, monophasé, 1800 tr/min, 230 V, cadre 215JP , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856034540
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 1800RPM Z430 DP 230V 215JP 1PH
  • Dimensions de l’arbre de pompe NEMA JP Roulements à billes, mécaniquement verrouillés à l’extrémité de l’arbre Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé Conception de démarrage du condensateur/démarrage du condensateur pour une efficacité supérieure Service continu Facteur de service 1.15 N’accepte pas la trousse de couvercle d’égouttement