Motion
E2157
Moteur à usage général - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 145T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI04740143
N° MFRE2157
Prix1,059.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 145T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI04740143
N° MFRE2157
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
Prix1,059.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T
  • Dimension C de la longueur totale
    14.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM E2157 TEFC 200V 145T 3PH
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good