Motion
445TTFN6037CE

LEESON ELECTRIC
445TTFN6037CE

Moteur à usage général - 150 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 445 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740149
N° MFR445TTFN6037CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
445TTFN6037CE

Moteur à usage général - 150 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 445 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740149
N° MFR445TTFN6037CE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6318
  • Taille du cadre
    445
  • Longueur du moteur sans arbre
    20.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Dimension C de la longueur totale
    43.19 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    2118 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    138.0 A
  • Courant de pleine charge
    138.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    112 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018649
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 150 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 445T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Début de la pièce Wdg
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 150 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 445T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856018649
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
150HP 1800RPM E317 TEFC 575V 445T 3PH
  • Satisfait ou dépasse les efficacités NEMA Premium®, sauf lorsque les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F, facteur de service 1.15 , roulements à billes (sauf indication contraire
  • Capacité de démarrage d’enroulement de pièce
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good