Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143T
- Longueur du moteur sans arbre6.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale12.92
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids55 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1160 tr/min
- Mot-clé de description0.75 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesExempt from NEMA Premium efficiency requirement, C-face addtion results in non-NEMA "AH" dim (+12" then NEMA) C-face addition may result in non-NEMA "BA" dim, For new "BA" dim consult chart found in modification section Blue Chip® quality, 100% cast iron construction for rigidity and reduced vibration Provisions to add stub shaft for an encoder (182T-449T, TEFC only) Internal and external epoxy paint MAX GUARD® Class F insulation system Constant Torque speed range is listed in CT SPEED RANGE column 1.15 Service Factor on sinewave, 1.0 Service Factor on IGBT power Bearing caps (254T and larger), Precision balanced to .08”/sec Meets IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construction, Meets Ford EM1 Automotive Duty Specification
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge1.4 A
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAK
- kW0.56 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856018960
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856018960
- Schéma de câblage