Motion
445TTFCD6587AA

LEESON ELECTRIC
445TTFCD6587AA

Moteur Severe Duty - 150 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 445T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740164
N° MFR445TTFCD6587AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
445TTFCD6587AA

Moteur Severe Duty - 150 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 445T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740164
N° MFR445TTFCD6587AA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    NU319
  • Taille du cadre
    445T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    43.26 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    2,429 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Rouleau
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la construction en fonte à EISA2007 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine Duty, Conforme à la spécification automobile Ford EM1 Système d’isolation MAX GUARD® classe H Protection à couple constant IP55 pour le fonctionnement à onduleur Reniflard en bronze fritté avec drain en laiton et chapeaux de palier, équilibré avec précision à 0,08”/sec 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, Facteur de service 1.0 sur alimentation IGBT Fini époxy interne et externe
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    171.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    112 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856192158
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6317
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856020406
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
150HP 1200RPM E448 TEFC 460V 445T 3PH