Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementNU318
- Taille du cadre445T
- Longueur du moteur sans arbre20.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale43.34
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids2,361 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesUsines de produits chimiques, transformation des aliments, fonderies, mines, usines de papier, raffineries, environnements à usage intensif
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1785 tr/min
- Mot-clé de description200 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementRouleau
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesSatisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme au roulement à rouleaux EISA2007 à l’extrémité de l’arbre pour une charge à courroie seulement de qualité Blue Chip®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Dispositions pour ajouter un arbre de tronçonnage pour un codeur (182T-449T, TEFC uniquement) La plage de vitesse de couple constant du système d’isolation époxy interne et externe MAX GUARD® classe F est indiquée dans la colonne 1.15 du CT SPEED RANGE Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur les chapeaux de palier de puissance IGBT (254T et plus), Précision équilibrée à 0,08”/s Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construction, Conforme aux spécifications de service automobile Ford EM1
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge226.0 A
- Courant de pleine charge226.00 A
- Efficacité de la pleine charge96.2 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAG
- kW149 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856020574
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur200 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6316
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856020574
- Schéma de câblage