Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6319
- Taille du cadre447/449T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale56.71 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids3,154 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesUsines de produits chimiques, transformation des aliments, fonderies, mines, usines de papier, raffineries, environnements à usage intensif
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1788 tr/min
- Mot-clé de description400 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesSatisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la construction en fonte à EISA2007 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine Duty, Conforme à la spécification automobile Ford EM1 Système d’isolation MAX GUARD® classe H Protection à couple constant IP55 pour le fonctionnement à onduleur Reniflard en bronze fritté avec drain en laiton et chapeaux de palier, équilibré avec précision à 0,08”/sec 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, Facteur de service 1.0 sur alimentation IGBT Fini époxy interne et externe
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge442.0 A
- Courant de pleine charge448.00 A
- Efficacité de la pleine charge96.2 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP55
- Code KVAG
- kW300 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856192387
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur400 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6317
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens horaire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856020765
- Schéma de câblage