Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre449
- Longueur du moteur sans arbre29.38 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Dimension C de la longueur totale44.50 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids2620 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante50 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3575 tr/min
- Mot-clé de description500 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge546.0 A
- Courant de pleine charge546.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.8 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW370 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048738
- Puissance du moteur500 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Fiche techniqueMoteur de pompe à incendie 500 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 449TS , ODP
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageMarche Delta de démarrage de pièce Wdg et de démarrage en étoile
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à incendie 500 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 449TS , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conçu pour être utilisé sur les pompes pour le service de pompe à incendie
- UL fichier EX5190, CSA fichier LR2025 et marque CE
- 50°C à température ambiante
- Peinture rouge sur 25 HP à 200 HP
- Conception NEMA B, code G ou moins
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
- Les moteurs à tension unique ont 12 fils et conviennent pour le démarrage en étoile-triangle, en ligne ou en partie
- Les moteurs à double tension sont dotés de 12 fils, adaptés à un démarrage en étoile-triangle ou en ligne sur tension, ou à un démarrage à enroulement partiel sur basse tension