Motion
145TBDR5303AB

LEESON ELECTRIC
145TBDR5303AB

Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 145 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3480 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04740257
N° MFR145TBDR5303AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TBDR5303AB

Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 145 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3480 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04740257
N° MFR145TBDR5303AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.56 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.49 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3480 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    14.0-12.5 A
  • Courant de pleine charge
    13.50 / 12.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    2.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007100
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    Aucun code de conception
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 208-230 V, cadre 145T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 208-230 V, cadre 145T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856007100
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 3600RPM I145 DP 208-230V 145T 1PH
  • Cadre et base en acier de gros calibre
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon