Motion
184TBFW7034AA

LEESON ELECTRIC
184TBFW7034AA

Moteur à usage défini - 5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740259
N° MFR184TBFW7034AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TBFW7034AA

Moteur à usage défini - 5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740259
N° MFR184TBFW7034AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    17.47 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    101 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    19.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856049230
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • CUP_NON
    722856049230
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 1800RPM I315A TEFC 230V 184TC 1PH
  • Verrouillé mécaniquement à l’extrémité de l’arbre Constructions en acier de gros calibre Convient pour un montage horizontal ou vertical Conception de démarrage/démarrage du condensateur du condensateur pour une intensité réduite Le moteur accepte un kit de freinage F1 uniquement, ne peut pas être réassemblé à F2