Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre132M
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale19.76 po
- Diamètre de l’arbre38 mm
- Poids192 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1765 tr/min
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAN
- kW7.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856026903
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal ou arbre vers le bas
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6207
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreCEI
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856026903
- Schéma de câblage
Aperçu
- Meets IE3 European and NEMA Premium® efficiencies IP55 weatherproof enclosure, Rotatable/Removable Base (63-90 frame) 10:1 Variable Torque, Constant Torque speed range as noted Top Mounted/Oversized gasketed terminal box Meets IEEE45, IEC60092 & USCG CFR46 Marine Duty (63-90 frame “Below Deck”) Wye Start-Delta Run on 160 Frame and larger MAX GUARD® Class F Insulation, Class B rise @ rated KW Meets IEC 34 electrical standards/ Meets IEC 72 dimensions and tolerances 1.15 Service Factor on 60 Hz sine wave, 1.0 SF or VFD, IEC Design “N” with NEMA “B” Torques CE marked