Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre364T
- Longueur du moteur sans arbre13.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale31.74 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids1,110 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1780 tr/min
- Mot-clé de description60 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge55.00 A, 56.0 A
- Efficacité de la pleine charge95 %
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAG
- kW45 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856023773
- Catégorie de moteurMoteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
- Puissance du moteur60 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6312
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueThermostats (N/C)
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme à la norme NEMA Premium® efficiency Couple 10:1 variable, voir la colonne Inverter Duty pour le système d’isolation à couple constant MAX GUARD® Classe F, qualité Blue Chip®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe Facteur de service 1.15 sur onde sinusoïdale ou 1.0 sur puissance IGBT Précision équilibrée à 0,08”/sec, Tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Slinger d'arbre No de fichier UL E12044, No de dossier certifié CSA LR47504