Motion
56T17F2047B

LEESON ELECTRIC
56T17F2047B

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI04740600
N° MFR56T17F2047B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T17F2047B

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI04740600
N° MFR56T17F2047B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    9.94 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    0.54 A
  • Courant de pleine charge
    0.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    58.7 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.19 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856015327
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 0.25 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 56C , TEFC
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 0.25 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 56C , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856015327
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM K405 TEFC 575V 56C 3PH
  • Roulements à billes, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre
  • Le moteur n’accepte pas de trousse de frein
  • Isolation de classe B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon