Motion
48S34S2005H

LEESON ELECTRIC
48S34S2005H

Moteur à usage défini - 1/6 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48MZ , logement semi-fermé, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740624
N° MFR48S34S2005H
Prix210.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48S34S2005H

Moteur à usage défini - 1/6 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48MZ , logement semi-fermé, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740624
N° MFR48S34S2005H
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
Prix210.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48MZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    7.2500 po, 184.15 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    7.25 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protection thermique manuelle; Roulements à billes à double blindage; Service continu; Reconnu; Certifié CSA; Marqué CE
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Brûleurs d’huile commerciaux, nettoyeurs à pression/vapeur d’eau chaude, résidentiels
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    Semi-fermé
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62 %
  • Couple de pleine charge
    4.00 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.17 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    S
  • kW
    0.13 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    O102
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041586
  • Modèle
    48S34S2005H
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856041586
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/6HP 3600RPM O102 SEMI-ENFERMÉ 115V
  • Cadre en acier semi-enfermé 20” Fils longs d’une ouverture NPT 1/2” Conception en phase divisée Deux boulons, NEMA N- ou M-Flange direct
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon