Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre63M
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale8.54 po
- Diamètre de l’arbre11 mm
- Poids12 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1700 tr/min
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge68 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAH
- kW0.19 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856026361
- Puissance du moteur1/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6202
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreCEI
- Normes respectéesCE, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856026361
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme aux normes IE3 européennes et NEMA Premium® efficacités Construction de cadre en aluminium (cadre 63-90 ) ou en fonte (cadre 100-315 ) Isolation MAX GUARD® Classe F, Classe B montée à un boîtier résistant aux intempéries KW IP55 , Base rotative/amovible (cadre 63-90 ) Démarrage en étoile à fonctionnement Delta sur un cadre 160 et plus Facteur de service 1.15 sur une onde sinusoïdale de 60 Hz, 1.0 pi2 ou VFD, Conception CEI « N » avec couples NEMA « B » Boîtier de raccordement étanche supérieur/surdimensionné Conforme aux normes IEEE45, IEC60092 et USCG CFR46 Marine Duty (cadre 63-90 « Below Deck »)