Motion
326TTTS18577CR

LEESON ELECTRIC
326TTTS18577CR

Moteur Severe Duty - 30 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 326T cadres, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1182 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740695
N° MFR326TTTS18577CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
326TTTS18577CR

Moteur Severe Duty - 30 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 326T cadres, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1182 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740695
N° MFR326TTTS18577CR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    326T
  • Longueur du moteur sans arbre
    13.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle / Stabilisé à la chaleur
  • Dimension C de la longueur totale
    27.50
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    725 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    90 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1182 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle / Stabilisé à la chaleur
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Caractéristiques
    Construction en fonte de qualité Blue Chip® à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe CR200 Système d’isolation à fil magnétique résistant à la Corona de classe H Thermostats normalement fermés (un par phase, classe H) Roulements à billes stabilisés à la chaleur et graisse à haute température Convient pour une utilisation avec un onduleur à couple 20:1 variable avec une température ambiante de 1.0 pi2 dans 90°C Convient à une température ambiante de 90OC pi2 à 1.15 pi2 ou à une température ambiante de 100OC à 1.0 pi2 Tubes de graisse allongés, Regréasable en service de 8 pieds de plomb
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    38.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    G
  • kW
    22.40 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042965
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856042965
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30HP 1200RPM S528 TEAO 460V 326T 3PH
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good