Motion
254TTFNA4030BD

LEESON ELECTRIC
254TTFNA4030BD

Moteur à usage général - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 254 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740791
N° MFR254TTFNA4030BD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
254TTFNA4030BD

Moteur à usage général - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 254 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740791
N° MFR254TTFNA4030BD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    254
  • Longueur du moteur sans arbre
    10.5 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6210
  • Dimension C de la longueur totale
    23.52 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    308 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    CAGE SQ IND RUN
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    15.6 A
  • Courant de pleine charge
    15.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    11 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856014641
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    RÉV.
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 15 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 254T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    À TRAVERS LA LIGNE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 15 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 254T , TEFC
  • Protection thermique
    PAS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856014641
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15HP 1800RPM U648 TEFC 575V 254T 3PH
  • Les constructions de châssis sont en acier épais ou en aluminium, comme indiqué
  • 1.15 Facteur de service
  • Plaqué nominatif 60/50 hertz à la prochaine puissance la plus basse
  • Accepte les trousses C-Face comme indiqué, voir également la section Accessoires
  • Trousses de service intensif disponibles, voir la section Accessoires
  • élingue d'arbre, roulements regraissés (182T et plus), cosses de plomb (364T et plus) et chapeaux de palier sur 444T et plus
  • Roulements à billes, sauf indication contraire
  • Reconnu UL et certifié CSA