Motion
48A17T72J
Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 1/6 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement TEAO, 60 Hz, base 1625 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740879
N° MFR48A17T72J
Prix335.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 1/6 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement TEAO, 60 Hz, base 1625 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740879
N° MFR48A17T72J
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
Prix335.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    9.0000 po, 228.59 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    9.00 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Entièrement fermé; entraînement direct; air sur; montage horizontal ou vertical; fiche réversible résistante aux intempéries; connecteur Bx monté dans le châssis; 1 boulon traversant allongé; 48Y cadre avec dimension Ba non standard; protection thermique à réinitialisation automatique; condensateur inclus
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    2.2 A à 115 V
  • Demandes
    Ventilateur de chauffage de l’unité
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.17, F#48Z, TR/MIN :1800, 115V, TEAO
  • Mot-clé de description
    0.17 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    55 %
  • Couple de pleine charge
    8.7 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.17 hp;0.13 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    C
  • kW
    0.13 kW;0.17 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X301
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041807
  • Modèle
    48A17T72J
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujon allongé
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856041807
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/6HP 1800RPM X301 TEAO 115V 48Z 1PH
  • Entièrement fermé Entraînement direct, air sur montage horizontal ou vertical Fiche d'inversion résistante aux intempéries Connecteur BX monté dans le cadre 1” Boulons longs 48Y Le cadre a une dimension BA non standard Réinitialisation automatique protection thermique Condensateur inclus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté