Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale8.5000 po, 215.90 mm
- Dimension C de la longueur totale8.50 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Longueur de l’arbre2.8100 po;71.37 mm
- Poids13 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesEntièrement fermé; Entraînement direct; Air Over; Montage horizontal ou vertical; Fiche réversible résistante aux intempéries; Connecteur Bx monté dans le cadre; Boulons allongés de 1\ po; Cadre 48Y avec dimension Ba non standard; Protection thermique à réinitialisation automatique; Condensateur inclus
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension2.2 A à 115 V
- DemandesVentilateur de chauffage de l’unité
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1625 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.17, F#48Z, TR/MIN :1800, 115V, TEAO
- Mot-clé de description0.17 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge2.2 A
- Courant de pleine charge2.2 A
- Efficacité de la pleine charge55 %
- Couple de pleine charge8.7 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.17 hp;0.13 kW
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAC
- kW0.13 kW;0.17 hp
- Numéro de catalogue du fabricantX305
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856041845
- Modèle48A17T2001D
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/6 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente / Goujon allongé
- Plaque signalétique48A17T2001D
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- NormesCSA, UL
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856041845
- Tension115 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Entièrement fermé Entraînement direct, air sur montage horizontal ou vertical Fiche d'inversion résistante aux intempéries Connecteur BX monté dans le cadre 1” Boulons longs 48Y Le cadre a une dimension BA non standard Réinitialisation automatique protection thermique Condensateur inclus