Motion
48A17O128C

LEESON ELECTRIC
48A17O128C

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/6 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur anneaux résilients, service continu
N° D’ARTICLE MI04740893
N° MFR48A17O128C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A17O128C

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/6 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur anneaux résilients, service continu
N° D’ARTICLE MI04740893
N° MFR48A17O128C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    9.00 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.17 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    52.5 %
  • Classe d’isolation
    A
  • Cote IP
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038883
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Anneaux résilients
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856038883
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/6HP 1800RPM X477 OPAO 115V 48Y 1PH
  • Cadre et supports ouverts Cadre et base en acier de gros calibre Arbre avec 70°C fils à température ambiante 37” Protection contre la surcharge thermique 1/4” bornes sur les fils du condensateur 2 1/4” anneaux résilients, comprend 2 1/2” expanseurs Condensateur non inclus.