Motion
56T17E5314E

LEESON ELECTRIC
56T17E5314E

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56 , logement EPNV, 60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740981
N° MFR56T17E5314E
Prix1,246.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T17E5314E

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56 , logement EPNV, 60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740981
N° MFR56T17E5314E
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
Prix1,246.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.31 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    11.97 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Certifié Csa et reconnu Ul; Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F; Lubrifié de façon permanente; Roulements scellés prolongent la durée de vie du moteur; Moteur de cadre 140 et inférieur comprennent une boîte de conduit antidéflagrante; Expédié en vrac
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 0.25, F#56, TR/MIN : 1800, 575V, EPNV
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    EPNV
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.45 A
  • Efficacité de la pleine charge
    71 %
  • Couple de pleine charge
    0.75 pi-lb
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • HP
    0.25 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.19 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G664
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856022349
  • Modèle
    56T17E5314E
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856022349
  • Tension
    575 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM G664 EPNV 575V 56 3PH
  • Satisfait au code de température T3B Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée libre Surcharge automatique Entièrement fermée, non ventilée