Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.81 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Longueur totale14.4600 po, 367.28 mm
- Dimension C de la longueur totale14.46 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids31 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesHomologué Ul et certifié Csa ; Conforme au code de température T3B ; Lubrifié de façon permanente ; Roulements scellés ; Boîte de conduits antidéflagrante incluse
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension5.4 A à 115 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.25, F#56, TR/MIN :1200, 115V, EPFC
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierEPFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.4 A
- Efficacité de la pleine charge47 %
- Couple de pleine charge18.2 pi-lb
- Groupe et classeCatégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.25 hp
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAK
- kW0.19 kW
- Numéro de catalogue du fabricantK033
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856009784
- Modèle56C11G5303H
- Catégorie de moteurMoteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
- Puissance du moteur1/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente / Goujons allongés
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Code de températureT3C
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856009784
- Tension115 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Protecteur thermique à réinitialisation automatique Conforme au code de température T3B Conception de démarrage à induction du condensateur Boîte de conduit antidéflagrante incluse, livrée desserrée à travers les boulons de 1-1/2 po, extrémité de l’arbre