Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6318
- Taille du cadre447
- Longueur du moteur sans arbre24.38 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Dimension C de la longueur totale43.25 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids2068 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1190 tr/min
- Mot-clé de description150 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge185.0 A
- Courant de pleine charge185.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW112 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856013422
- Puissance du moteur150 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 150 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 460 V, cadre 447T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 150 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 460 V, cadre 447T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856013422
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Le moteur n'accepte pas de kit de face en C