Motion
447TTDN16041AA

MARATHON ELECTRIC
447TTDN16041AA

Moteur à usage général - 300 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04741147
N° MFR447TTDN16041AA
Prix43,594.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
447TTDN16041AA

Moteur à usage général - 300 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04741147
N° MFR447TTDN16041AA
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
Prix43,594.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6318
  • Taille du cadre
    447
  • Longueur du moteur sans arbre
    24.38 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Dimension C de la longueur totale
    43.25 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    2212 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    300 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    340.0 A
  • Courant de pleine charge
    340.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    96.2 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    224 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856013545
  • Puissance du moteur
    300 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 300 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 447T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche Delta de démarrage de pièce Wdg et de démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 300 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 447T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856013545
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
300HP 1800RPM U789 DP 460V 447T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur n'accepte pas de kit de face en C
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne