Motion
284TTDC6079AA

LEESON ELECTRIC
284TTDC6079AA

Moteur à usage général - 15 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 284 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1184 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04741318
N° MFR284TTDC6079AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
284TTDC6079AA

Moteur à usage général - 15 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 284 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1184 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04741318
N° MFR284TTDC6079AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    284
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6211
  • Dimension C de la longueur totale
    23.54 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    431 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1184 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    15.8 A
  • Courant de pleine charge
    16.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.2 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    11 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012913
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 15 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 575 V, cadre 284T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 15 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 575 V, cadre 284T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012913
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15HP 1200RPM U288 DP 575V 284T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne