Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Dimension C de la longueur totale14.77 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids62 lb
Détails
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge20.00 A
- Efficacité de la pleine charge84.00 %
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de service du compresseur
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone3600 tr/min