Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre444T
- Dimension C de la longueur totale41.25 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids1690 lb
Détails
- Mot-clé de description100 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.00 %
- Cote IP54
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856004437
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON722856004437