Motion
24030E1K30.C3

FAG (SCHAEFFLER)
24030E1K30.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 225 mm, largeur 75 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04742276
N° MFR24030E1K30.C3
Prix3,465.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
24030E1K30.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 225 mm, largeur 75 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04742276
N° MFR24030E1K30.C3
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
Prix3,465.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    75 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    22.412 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 240..-BE-K30, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:30
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Vitesse maximale
    2.750 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    240
  • CUP_NON
    4012802617443

Aperçu

Description du fabricant
24030-BE-XL-K30-C3