Motion
2020DU
Alésage de 20 mm, longueur de 20 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI04742588
N° MFR2020DU
Prix4.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 20 mm, longueur de 20 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI04742588
N° MFR2020DU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7874 po, 20 mm
  • Diamètre intérieur
    20 mm
  • Valeur P maximale
    250 N/mm2;36259.4 psi
  • Diamètre extérieur
    23 mm
  • Longueur totale
    20 mm
  • Épaisseur
    0.0591 po, 1.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; doublé en PTFE; endos en acier; sans entretien; capacité de fonctionnement à sec; conforme RoHS
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Bague cylindrique DU, à endos acier, à revêtement PTFE, 20mm DI x 23mm DE x longueur 20mm
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    250 N/mm2, 36259.4 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +280 °C, -328 à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Non
  • Série
    DU
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    AS9100, DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
2020DU MÉTAL-POLYMÈRE - DU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif