Motion
6022M.C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04743539
N° MFR6022M.C3
Prix864.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04743539
N° MFR6022M.C3
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
Prix864.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6022-M-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6022M.C3 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 110 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 28 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6022M.C3
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    85000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    71000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801275132

Aperçu

Description du fabricant
6022-M-C3