Motion
61838 - OURS

FAG (SCHAEFFLER)
61838 - BEAR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04743543
N° MFR61838 - BEAR
Prix3,483.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
61838 - BEAR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04743543
N° MFR61838 - BEAR
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
Prix3,483.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61838
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 190 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 240 mm et une largeur globale de 24 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61838 - OURS
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    85000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4026677020475

Aperçu

Description du fabricant
61838