Motion
6320.R114.139

FAG (SCHAEFFLER)
6320.R114.139

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 47 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04743553
N° MFR6320.R114.139
Prix1,298.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6320.R114.139

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 47 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04743553
N° MFR6320.R114.139
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
Prix1,298.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6320-R114-139
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 100 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur globale de 47 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6320.R114.139
  • Rpm max.
    4250 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    174000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    135000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801281300

Aperçu

Description du fabricant
6320-R114-139