Motion
NAL400-N06-3
Lubrificateur d’air à haut débit - 3/4 NPT, cuve en polycarbonate, capacité d’huile de 4.56 oz liq.
N° D’ARTICLE MI04755146
N° MFRNAL400-N06-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air à haut débit - 3/4 NPT, cuve en polycarbonate, capacité d’huile de 4.56 oz liq.
N° D’ARTICLE MI04755146
N° MFRNAL400-N06-3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Comprend
    Cock. drain
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Capacité d’huile
    4.56 oz liq. (É.-U.)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)

Aperçu

Description du fabricant
AL400-N06-3 - LUBRIFIANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté