Motion
0100 S 125 W /-B0.2

HYDAC CORP
0100 S 125 W /-B0.2

Élément de filtre d’aspiration hydraulique - Aspiration, élément d’aspiration, treillis métallique en acier inoxydable, 125 microns
N° D’ARTICLE MI04755635
N° MFR0100 S 125 W /-B0.2
Prix165.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0100 S 125 W /-B0.2

Élément de filtre d’aspiration hydraulique - Aspiration, élément d’aspiration, treillis métallique en acier inoxydable, 125 microns
N° D’ARTICLE MI04755635
N° MFR0100 S 125 W /-B0.2
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
Prix165.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application Element
    Aspiration
  • Type d’élément
    Élément d’aspiration
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Matériau du filtre
    Maille métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    125 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    W
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    3 psi

Aperçu

Description du fabricant
0100 S 125 W /-B0.2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté