Motion
3JM3
Douille pneumatique J-Series – Corps en acier, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 500 psi PSI, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04756138
N° MFR3JM3
Prix17.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique J-Series – Corps en acier, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 500 psi PSI, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04756138
N° MFR3JM3
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
Prix17.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    7/8 po
  • Longueur
    2.46 po

Détails

  • Application
    Automobile, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    18000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Automobile Tru-Flate
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 3JM3 3/8"-18 NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté