Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre5/16 po
- Taille de l’orifice d’échappement10 mm
- Hauteur totale71.1 mm
- Longueur totale135.5 mm
- Largeur totale119.8 mm
- Taille du port de pression10 mm
Détails
- Type de baseCassette d’empilage
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSY5000
- Orifice(s) du collecteur5/16 po
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageRail DIN
- Nombre de Stations3
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté
- Type de câblageConnecteur individuel
Aperçu
- Collecteur pour vannes montées sur socle SY5000
- L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
- Montage sur rail DIN
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Vannes câblées individuellement
- 6 tailles de port disponibles