Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base2.8125 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.8750 à 8.6250 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Global Hauteur5.6250 po
- Global Longueur10.3750 po
- Largeur totale4.2969 po
- Poids16.3 lb
Détails
- Détails supplémentairesAVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant738789
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale44691 lbf
- Type de jointJoint de contact à double lèvre
- SérieUSRB 5000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461361030
Aperçu
- Sans joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex