Motion
USRBE5000-208-C

SEALMASTER
USRBE5000-208-C

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/2 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04759781
N° MFRUSRBE5000-208-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USRBE5000-208-C

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/2 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04759781
N° MFRUSRBE5000-208-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    2.8125 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8750 à 8.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Global Hauteur  
    5.6250 po
  • Global Longueur  
    10.3750 po
  • Largeur totale
    3.3594 po
  • Poids
    19.17 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Collier de vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    738357
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44691 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à double lèvre
  • Série
    USRB 5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461362099

Aperçu

Description du fabricant
USRBE5000-208-C USRB E5000 MONTAGE À COLLIER
  • Sans joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex

Vous pourriez également aimer