Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNylon
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsCor-Touch Lite
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesCE-EN388: 4131